pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014659.00001 FF12A230UN5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014659.00001 FF12A230UN5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 50 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002271017

Codice prodotto

FAD014659.00001

Cod. produttore

014659.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

50 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

73.2 mm

Potenza nominale:

18 W

Emissione di rumore:

40 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF12A230UN5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI