FANDIS SPA - FAD014632.00001 FF20A115NE531 GR FILTRO CON VENT. 115VA.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 360 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
2000000368085
Codice prodotto
FAD014632.00001
Cod. produttore
014632.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
360 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
160.5 mm
Potenza nominale:
74 W
Emissione di rumore:
58 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
3R
Numero RAL:
9005