FANDIS SPA - FAD014611.00001 FF20GA230NE31 GR FILTRO CON VENT. 230VA.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 680 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367972
Codice prodotto
FAD014611.00001
Cod. produttore
014611.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
680 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
158.7 mm
Potenza nominale:
120 W
Emissione di rumore:
67 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
3R
Numero RAL:
9005