pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014580.00001 FF08GA115NF3 GR FILTRO CON VENTILATORE 1

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014580.00001 FF08GA115NF3 GR FILTRO CON VENTILATORE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 22 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 106.5 mm

  • Larghezza - 106.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000367941

Codice prodotto

FAD014580.00001

Cod. produttore

014580.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

22 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

106.5 mm

Larghezza:

106.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

79.5 mm

Potenza nominale:

12 W

Emissione di rumore:

37 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

3R

Numero RAL:

9005

FANDIS MODELLO FF08GA115NF3 GR FILTRO CON VENTILATORE 1 VENTILATORE PER ARMADI