FANDIS SPA - FAD014546.00001 FF08A230NN3 GR FILTRO CON VENTILATORE 23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 12 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367927
Codice prodotto
FAD014546.00001
Cod. produttore
014546.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
12 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
66.6 mm
Potenza nominale:
10 W
Emissione di rumore:
33 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
3R
Numero RAL:
9005