FANDIS SPA - FAD014523.00001 FPF15KGU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 160 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367910
Codice prodotto
FAD014523.00001
Cod. produttore
014523.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
160 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
124 mm
Potenza nominale:
74 W
Emissione di rumore:
64.6 dB(A)
Numero RAL:
7035