FANDIS SPA - FAD014422.00001 HWM0302X RISC. ANTICONDENSA 30W - DOPPIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 28 mm
Altezza - 108 mm
Profondità - 49 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000001146842
Codice prodotto
FAD014422.00001
Cod. produttore
014422.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
28 mm
Altezza:
108 mm
Profondità:
49 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWM0302X RISC. ANTICONDENSA 30W - DOPPIO RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI