pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014372.00001 FF20PA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014372.00001 FF20PA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 315 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000367880

Codice prodotto

FAD014372.00001

Cod. produttore

014372.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

315 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

163.5 mm

Potenza nominale:

45 W

Emissione di rumore:

58 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF20PA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI