FANDIS SPA - FAD014371.00001 FF20PA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 315 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367873
Codice prodotto
FAD014371.00001
Cod. produttore
014371.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
315 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
163.5 mm
Potenza nominale:
45 W
Emissione di rumore:
58 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035