pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014199.00001 FLL-D120565U-IRV LAMPADA LED 12V D.C. PI

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014199.00001 FLL-D120565U-IRV LAMPADA LED 12V D.C. PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002270942

Codice prodotto

FAD014199.00001

Cod. produttore

014199.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

MODELLO FANDIS FLL-D120565U-IRV LAMPADA LED 12V D.C. PI PER ARMADI