FANDIS SPA - FAD014122.00001 FF13PA230UNRC GR FILTRO C/VENT. 230VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 112 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 204 mm
Larghezza - 204 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367859
Codice prodotto
FAD014122.00001
Cod. produttore
014122.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
112 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
204 mm
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
95.5 mm
Potenza nominale:
19 W
Emissione di rumore:
40 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035