FANDIS SPA - FAD013748.00001 GF15KU230BER GR FILTRO CON VENT 230 VA.C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 245 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367835
Codice prodotto
FAD013748.00001
Cod. produttore
013748.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
245 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
123 mm
Potenza nominale:
32 W
Emissione di rumore:
50 dB(A)
Numero RAL:
7035