FANDIS SPA - FAD013648.00001 HWM030 RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W - C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 30 W
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 28 mm
Altezza - 108 mm
Profondità - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024729603
Codice prodotto
FAD013648.00001
Cod. produttore
013648.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
30 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
28 mm
Altezza:
108 mm
Profondità:
49 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo • Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale) • Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza • Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35 • Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC