pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD013646.00001 HWM020 RISCALDATORE ANTICONDENSA 20W - C

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD013646.00001 HWM020 RISCALDATORE ANTICONDENSA 20W - C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 78 mm

  • Profondità - 49 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002270867

Codice prodotto

FAD013646.00001

Cod. produttore

013646.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

28 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

49 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWM020 RISCALDATORE ANTICONDENSA 20W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI