FANDIS SPA - FAD013645.00001 HWM015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 15 W
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 28 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079952538
Codice prodotto
FAD013645.00001
Cod. produttore
013645.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
15 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
28 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
49 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWM015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


