FANDIS SPA - FAD013644.00001 HWM010 RISCALDATORE ANTICONDENSA 10W - C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 10 W
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 28 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079529488
Codice prodotto
FAD013644.00001
Cod. produttore
013644.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
10 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
28 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
49 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWM010 RISCALDATORE ANTICONDENSA 10W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI