FANDIS SPA - FAD013187.00001 FF15D24NF GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 298 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270805
Codice prodotto
FAD013187.00001
Cod. produttore
013187.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
298 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
126 mm
Potenza nominale:
31 W
Emissione di rumore:
60 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
9005


