pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD013048.00001 FF08N GRUPPO FILTRO RAL 9005

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD013048.00001 FF08N GRUPPO FILTRO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 106.5 mm

  • Larghezza - 106.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Profondità - 23.2 mm

  • Tipo di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666670301

Codice prodotto

FAD013048.00001

Cod. produttore

013048.00001

Produttore

FAD

Altezza:

106.5 mm

Larghezza:

106.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

23.2 mm

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

9005

FANDIS MODELLO FF08N GRUPPO FILTRO RAL 9005 VENTILATORE PER ARMADI