FANDIS SPA - FAD013034.00001 HVPS250THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 193 mm
Profondità - 85 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270782
Codice prodotto
FAD013034.00001
Cod. produttore
013034.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
193 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVPS250THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI