FANDIS SPA - FAD013032.00001 HVPS200THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 143 mm
Profondità - 85 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270775
Codice prodotto
FAD013032.00001
Cod. produttore
013032.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
143 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVPS200THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


