FANDIS SPA - FAD013026.00001 HVMS200THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 143 mm
Profondità - 85 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270768
Codice prodotto
FAD013026.00001
Cod. produttore
013026.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
143 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HVMS200THP-115 RISCALDATORE ANTICONDENSA RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


