FANDIS SPA - FAD012960.00001 4GDF65 180X180L-N17A3 VENT CENTRIFUGO 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1020 1/min
Altezza - 300 mm
Larghezza - 262 mm
Profondità - 270 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270744
Codice prodotto
FAD012960.00001
Cod. produttore
012960.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1020 1/min
Altezza:
300 mm
Larghezza:
262 mm
Profondità:
270 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
FANDIS MODELLO 4GDF65 180X180L-N17A3 VENT CENTRIFUGO 23 VENTOLA PER APPARECCHIATURE


