FANDIS SPA - FAD012844.00001 FF08N3 GRUPPO FILTRO RAL 9005


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Profondità - 23.2 mm
Tipo di protezione (NEMA) - 3R
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367811
Codice prodotto
FAD012844.00001
Cod. produttore
012844.00001
Produttore
FAD
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
23.2 mm
Tipo di protezione (NEMA):
3R
Numero RAL:
9005
FANDIS MODELLO FF08N3 GRUPPO FILTRO RAL 9005 VENTILATORE PER ARMADI