FANDIS SPA - FAD012831.00001 4715FS 23TB5ADN0 VENT 119X119X38MM - 230
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2600 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270737
Codice prodotto
FAD012831.00001
Cod. produttore
012831.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2600 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


