FANDIS SPA - FAD012599.00001 HWP150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 150W -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 181 W
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 208 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074279869
Codice prodotto
FAD012599.00001
Cod. produttore
012599.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
181 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
208 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo • Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale) • Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza • Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35 • Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC