FANDIS SPA - FAD012597.00001 HWP080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 158 mm
Profondità - 85 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000000002392
Codice prodotto
FAD012597.00001
Cod. produttore
012597.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
158 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWP080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


