FANDIS SPA - FAD012595.00001 HWP045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione - AC / DC 
- Larghezza - 61.5 mm 
- Altezza - 108 mm 
- Profondità - 85 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000002270652
Codice prodotto
FAD012595.00001
Cod. produttore
012595.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
108 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWP045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


