FANDIS SPA - FAD012571.00001 HTP100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W -


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 115 W
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 188 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074905775
Codice prodotto
FAD012571.00001
Cod. produttore
012571.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
115 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
188 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HTP100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W - RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI