FANDIS SPA - FAD012568.00001 HTP080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 188 mm
Profondità - 85 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270645
Codice prodotto
FAD012568.00001
Cod. produttore
012568.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
188 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HTP080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - M RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


