FANDIS SPA - FAD012463.00001 FLL-300565U-IR LAMPADA A LED 115-230V A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449079112109
Codice prodotto
FAD012463.00001
Cod. produttore
012463.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Lampada a LED con interruttore ON/OFF o sensore PIR di movimento. Possibilità di fissaggio standard a viti o, in alternativa, magnetico (codice coppia magneti FLL-2MA).


