FANDIS SPA - FAD012369.00001 2VRE45 300V-N19B0 VENT ASSIALE 230 VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2655 1/min
Altezza - 96 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071866062
Codice prodotto
FAD012369.00001
Cod. produttore
012369.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2655 1/min
Altezza:
96 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
300 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 2VRE45 300V-N19B0 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE