pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD012368.00001 2VRE45 300A-N19A5 VENT ASSIALE 230 VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD012368.00001 2VRE45 300A-N19A5 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2675 1/min

  • Altezza - 96 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072191576

Codice prodotto

FAD012368.00001

Cod. produttore

012368.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2675 1/min

Altezza:

96 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

300 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2VRE45 300A-N19A5 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI