FANDIS SPA - FAD011833.00001 FF13PA230UF5 GR FILTRO CON VENTILATORE 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 78 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 204 mm
Larghezza - 204 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8056666670882
Codice prodotto
FAD011833.00001
Cod. produttore
011833.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
78 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
204 mm
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
96 mm
Potenza nominale:
18 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035