FANDIS SPA - FAD011701.00001 HTM080 RISCALDATORE ANTICONDENSA 80W - M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 110 W
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 188 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056666674187
Codice prodotto
FAD011701.00001
Cod. produttore
011701.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
110 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
188 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Riscaldatori con morsettiera Dimensioni HxLxP: 188x61.5x85 mm