FANDIS SPA - FAD011699.00001 HTM045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 65 W 
- Tipo di tensione - AC / DC 
- Larghezza - 61.5 mm 
- Altezza - 138 mm 
- Profondità - 85 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075589363
Codice prodotto
FAD011699.00001
Cod. produttore
011699.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
65 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
138 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo • Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale) • Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza • Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35 • Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC