FANDIS SPA - FAD011609.00001 HWM045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 65 W
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 108 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071742007
Codice prodotto
FAD011609.00001
Cod. produttore
011609.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
65 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
108 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo • Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale) • Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza • Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35 • Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC


