FANDIS SPA - FAD011420.00001 FF13PD24UNC GR FILTRO CON VENTILATORE 24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 101 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 204 mm
Larghezza - 204 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8056666671001
Codice prodotto
FAD011420.00001
Cod. produttore
011420.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
101 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
204 mm
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
95.3 mm
Potenza nominale:
8.2 W
Emissione di rumore:
42 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035