FANDIS SPA - FAD011374.00001 2GDS35 133X190L-L23A6 VENT CENTR 230 VA.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1735 1/min
Altezza - 205 mm
Larghezza - 218 mm
Profondità - 231 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079286794
Codice prodotto
FAD011374.00001
Cod. produttore
011374.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1735 1/min
Altezza:
205 mm
Larghezza:
218 mm
Profondità:
231 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 2GDS35 133X190L-L23A6 VENT CENTR 230 VA. VENTILATORE PER ARMADI