FANDIS SPA - FAD011347.00001 FF15D48UF5 GR FILTRO CON VENT. 48VD.C. R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 215 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367774
Codice prodotto
FAD011347.00001
Cod. produttore
011347.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
215 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
126 mm
Potenza nominale:
42 W
Emissione di rumore:
59 dB(A)
Numero RAL:
7035