FANDIS SPA - FAD011186.00001 FF15A115UN2 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 226 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449079952392
Codice prodotto
FAD011186.00001
Cod. produttore
011186.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
226 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
113 mm
Potenza nominale:
39 W
Emissione di rumore:
52 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035