FANDIS SPA - FAD010430.00001 E08B23HWBL00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 3000 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079583701
Codice prodotto
FAD010430.00001
Cod. produttore
010430.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
3000 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO E08B23HWBL00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE