FANDIS SPA - FAD010397.00001 FF13UC GRUPPO FILTRO RAL 7035 EMC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 203.9 mm
Larghezza - 203.9 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Profondità - 29.5 mm
Tipo di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367675
Codice prodotto
FAD010397.00001
Cod. produttore
010397.00001
Produttore
FAD
Altezza:
203.9 mm
Larghezza:
203.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
29.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035
FANDIS MODELLO FF13UC GRUPPO FILTRO RAL 7035 EMC VENTILATORE PER ARMADI