FANDIS SPA - FAD010311.00001 2RREU35 225X63R-M13A7 VENT RADIALE 115 V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2480 1/min
Altezza - 225 mm
Larghezza - 225 mm
Profondità - 99 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270515
Codice prodotto
FAD010311.00001
Cod. produttore
010311.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2480 1/min
Altezza:
225 mm
Larghezza:
225 mm
Profondità:
99 mm
Grado di protezione (IP):
IP44