FANDIS SPA - FAD010184.00001 FF20GA115UERA1 GR FILTRO CON VENT. 115VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 825 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Profondità - 158.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270461
Codice prodotto
FAD010184.00001
Cod. produttore
010184.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
825 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Profondità:
158.5 mm
Potenza nominale:
102 W
Emissione di rumore:
74.7 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
1
Numero RAL:
7035