pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD010160.00001 FF20N GRUPPO FILTRO RAL 9005

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD010160.00001 FF20N GRUPPO FILTRO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Profondità - 34 mm

  • Tipo di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072209028

Codice prodotto

FAD010160.00001

Cod. produttore

010160.00001

Produttore

FAD

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

34 mm

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

9005

MODELLO FANDIS FF20N GRUPPO FILTRO RAL 9005 PER CONDIZIONAMENTO ARMADI