FANDIS SPA - FAD010149.00001 TP19U541 TORRINO PLAST. RAL 7035 IP54 SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Profondità - 94 mm
Tipo di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
EAN
8056666672176
Codice prodotto
FAD010149.00001
Cod. produttore
010149.00001
Produttore
FAD
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
94 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035
FANDIS MODELLO TP19U541 TORRINO PLAST. RAL 7035 IP54 SE VENTILATORE PER ARMADI


