FANDIS SPA - FAD010122.00001 4GDS25 133X190LR-I32A7 VENT CENTRIFUGO 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1105 1/min
Altezza - 171 mm
Larghezza - 180 mm
Profondità - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000002270454
Codice prodotto
FAD010122.00001
Cod. produttore
010122.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1105 1/min
Altezza:
171 mm
Larghezza:
180 mm
Profondità:
215 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GDS25 133X190LR-I32A7 VENT CENTRIFUGO 2 VENTOLA PER APPARECCHIATURE