FANDIS SPA - FAD010118.00001 FF20GA115UER1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 760 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
2000000367613
Codice prodotto
FAD010118.00001
Cod. produttore
010118.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
760 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
158.5 mm
Potenza nominale:
102 W
Emissione di rumore:
67 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035