FANDIS SPA - FAD010117.00001 FF20GA230UE GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 705 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449073850809
Codice prodotto
FAD010117.00001
Cod. produttore
010117.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
705 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
158.5 mm
Potenza nominale:
155 W
Emissione di rumore:
72.8 dB(A)
Numero RAL:
7035