FANDIS SPA - FAD010116.00001 FF20GA230UE1 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 680 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449075474102
Codice prodotto
FAD010116.00001
Cod. produttore
010116.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
680 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
158.5 mm
Potenza nominale:
120 W
Emissione di rumore:
67 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035